曜日別特売
S1S40A-M-1008F KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形 協育歯車 60921604

KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数40
歯幅b(mm)10
内容量1個注文コード60921604品番S1S40A-M-1008F
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

新JIS約9~10級相当です。

モジュール1歯数40歯幅b(mm)10材質S45Cトラスコ品番756-4791質量(g)94.7穴径(Φmm)8(H7)基準円直径d(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする