曜日別特売
S1S70A-M-1010F KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形 協育歯車 60921665

KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数70
歯幅b(mm)10
内容量1個注文コード60921665品番S1S70A-M-1010F
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新JIS約9~10級相当です。

モジュール1歯数70歯幅b(mm)10材質S45Cトラスコ品番756-5071質量(g)295.9穴径(Φmm)10(H7)基準円直径d(Φmm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする