曜日別特売
S1S80A-M-0610F KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形 協育歯車 60921674

KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数80
歯幅b(mm)6
内容量1個注文コード60921674品番S1S80A-M-0610F
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新JIS約9~10級相当です。

モジュール1歯数80歯幅b(mm)6材質S45Cトラスコ品番756-5101質量(g)233.1穴径(Φmm)10(H7)基準円直径d(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする