曜日別特売
S1S50B-M-1010 KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形 協育歯車 60921823

KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個歯数50トラスコ品番756-4953注文コード60921823品番S1S50B-M-1010
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

新JIS約9~10級相当です。

モジュール1歯数50歯幅b(mm)10材質S45Cトラスコ品番756-4953質量(g)197.4穴径(Φmm)10(H7)基準円直径d(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする