※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長l(mm)
14
12
14
穴径(Φmm)
6(H8)
5(H8)
6(H8)
歯数
40
20
30
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60922067
品番
G80D40-P-R1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール
0.8
歯数
40
減速比
40
ねじれ
右
歯幅b(mm)
6
材質
ポリアセタール
トラスコ品番
756-4767
質量(g)
10
穴径(Φmm)
6(H8)
条数
R1
圧力角(°)
20
全長l(mm)
14
歯形
並歯
ピッチ円直径d(Φmm)
(かみ合い)32