G1D60-M-R1 KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし 協育歯車 60922365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
条数R1
穴径(Φmm)10(H8)
歯数60
トラスコ品番756-4619
内容量1個注文コード60922365品番G1D60-M-R1
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。

用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1歯数60減速比60ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタールトラスコ品番756-4619質量(g)46穴径(Φmm)10(H8)条数R1圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯ピッチ円直径d(Φmm)(かみ合い)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする