G1A20R1-E-8 KG ホイール 協育歯車 60922383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG ホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
条数R1
穴径(Φmm)8(H8)
内容量1個注文コード60922383品番G1A20R1-E-8
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
キー溝加工済です。

用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール1歯数20減速比20ねじれ歯幅b(mm)10材質CAC702トラスコ品番756-4384質量(g)31.7穴径(Φmm)8(H8)条数R1圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯ピッチ円直径d(Φmm)(かみ合い)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする