※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
KG ホイール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
条数
R1
R1
R2
穴径(Φmm)
10(H8)
8(H8)
10(H8)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60922408
品番
G1A30R1-E-10
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
キー溝加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール
1
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
CAC702
トラスコ品番
756-4406
質量(g)
66
穴径(Φmm)
10(H8)
条数
R1
圧力角(°)
20
全長l(mm)
18
歯形
並歯
ピッチ円直径d(Φmm)
(かみ合い)30