※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 注文コード60922462 品番FLP85-15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥633,000
この商品は出力など8種類から選べます 他の種類を見る

低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)160 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)58 タンク容量(L)25 幅(mm)695 高さ(mm)840 奥行(mm)585 質量(kg)90 用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です 仕様圧縮空気:オイルフリー トラスコ品番773-8391 接続口径G1/4ボール弁オス×1 種類静音 制御方式圧力開閉器式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする