※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60922523 品番 FLP86-37T
参考基準価格(税別)¥883,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)375 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 出力(kW)3.7 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)59 タンク容量(L)39 幅(mm)890 高さ(mm)985 奥行(mm)655 質量(kg)152 用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です 仕様圧縮空気:オイルフリー トラスコ品番773-8455 接続口径Rc3/8ボール弁メス×1 種類静音 制御方式圧力開閉器式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする