※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
IPT一般圧力計(耐振用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
大きさ
Φ100
ケース形状
A型
注文コード
60922698
品番
AVS1/2-100X1.6MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・圧力範囲・ケース形状
など
1374
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
仕様
耐振用
ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/2
材質(ケース)
鉄黒ケース
大きさ
Φ100
材質(接続部)
黄銅
圧力範囲(MPa)
0~1.6
メーカー商品コード
IPT-441A-1.6MPA-V
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。