※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カプラー/レバーカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カプラー
ROEMHELD カップリング メカニズム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60922952
品番
0460-656
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。
加圧下での接続・切り離しが可能です。
多数個配列する油圧の接続に最適です。
材質
本体:ステンレス
最高使用圧力(MPa)
30
用途
工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に
仕様
埋め込み型
トラスコ品番
818-7746
ストローク(mm)
(カップリング)4.5
質量(g)
50
呼び径
(ND)5
最大流量(L/min)
12
注意
※カップリング・エレメントの表面の清掃が接続前に必要です。
※接続状態で発生する反力を十分に受け止める固定方法が必要です。