液晶モニタ 24.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Fast IPS/HDR/3年保証 XG259QN

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60922980 品番XG259QN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・プロの e スポーツ ゲーマー向けに設計された 380 Hz (OC) リフレッシュ レートの 24.5 インチ FHD (1920 x 1080) 高速 IPS ゲーミング モニター
・ASUS Fast IPS テクノロジーにより、0.3 ms の応答時間 (分) を実現し、高フレームレートで鮮明なゲームビジュアルを実現します。
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) テクノロジーにより、ELMB と可変リフレッシュ レートを組み合わせてゴーストやティアリングを排除し、高フレーム レートで鮮明なゲーム ビジュアルを実現します。
・プロ仕様の色域を備えたハイ ダイナミック レンジ (HDR) テクノロジーにより、DisplayHDR 400 認定を満たすコントラストと色のパフォーマンスを実現
・FreeSync プレミアム テクノロジーにより、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現

質量(kg)5.2 電源100-240V サイズ(inch)24.5 表面処理Anti-Glare 消費電力使用時:14.36W以下/スタンバイ時:0.5W以下/パワーオフモード:<0.3W/電圧:100-240V、50/60Hz コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数(デジタル)HDMI:27〜292KHz(H)/48〜240Hz(V)/DP(OC):470〜470KHz(H)/60〜380Hz(V) 入出力端子DisplayPort 1.4、HDMI(v2.0)、イヤホンジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-A パネル駆動方式Fast IPS
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする