液晶モニタ 34インチ IPS/UWQHD (3440 x 1440)/USB-C/3年保証 PA348CGV

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60922998 品番PA348CGV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・マルチタスクをより楽しく、効率的にするフレームレスデザインの超広角21:9 3440 x 1440 IPS 178°広視野角ディスプレイ
・国際的な色彩規格であるDCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%の広色域を実現
・Delta E < 2の色精度を実現するために工場でキャリブレーションされたCalman Verifiedを取得
・90W Power Delivery対応のDP over USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブを含む豊富な接続性
・FreeSync Premium Proによる120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)により、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供

付属品キャリブレーションレポート / C- クランプ / DisplayPortケーブル / クイックスタートガイド / USB-C ケーブル / 保証書 質量(kg)【スタンド付き】12.2、【 スタンドなし】7.8、【総】17、【デスクCクランプなし総】15.7 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:省電力モード:電源オフモード:0W(ハードスイッチ) / 電圧:100-240V、50/60Hz コントラスト比1000:1 最大解像度3440×1440 スピーカーあり(2W×2) RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30〜151KHz (H)/ 30〜100Hz(V) / USB-C、ディスプレイポート: 185〜185 KHz (H) / 48〜120 Hz (V) 入出力端子DisplayPort 1.4、HDMI(v2.0)、USB-C(USB-C Power Delivery : 90W)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ34型ワイド パネル駆動方式IPS
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする