一般校正証明書付き 切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器 切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能 最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能 防水性能IP67で本体の水洗いが可能 視認性の高いカラー液晶 付属のUSB-Cケーブルで充電可能