オールマイティLSU 11L DENIM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード60923208 品番F1GA251592265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティLSU 11L 限定商品『DENIM FABRIC from Okayama』
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地のワークシューズに高品質な岡山県産デニムを贅沢につくろったリミテッドモデル。
ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
別カラーの替え紐付き

用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇 92:グレー×ブラック×ブラウン 質量(g)約410(26.0cm片方) サイズ(cm)26.5 材質(甲)人工皮革/天然繊維 材質(底部)ゴム底(耐油性) サイズレンジ25.0〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする