※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザ・タップZ 3個口

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源コード(m)1 ホワイト 仕様スナップキャップ付 注文コード60923318 品番WHS2513WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は電源コード・色・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト コンセント個数3 電源コード(m)1 仕様スナップキャップ付 トラスコ品番762-2431 幅(mm)300 高さ(mm)50 質量(g)243 奥行(mm)90 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アズワン品番64-1127-90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60923345
2023-07-28
用途:
車庫の集中スイッチとして使用。
メンテナンスの水夢 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業台の手元蛍光灯×2と延長コードのオンオフに使用。
サイドからコンセントを差せるので前面がすっきりしてgood。
色もピンクでおしゃれなアクセントになりました。
ただ、本体背面に壁に固定するためのひっかけ穴があれば良かったです。ピンク色はコードの長さ1mは設定が無かったので仕方なく2mを購入しました、すっきり配線させるために1mが欲しかった。

対象商品:
60923345
2022-11-13
用途:
自宅用に
鉱業

ピンクのかわいさとブランド、スイッチにホタル?(あかり)がない点で
選びました。点灯するタイプは時間が経つとチカチカしてきたり、
キレたりしますからね。スイッチの質感がちょっとだけど概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする