オールマイティLSU 11M DENIM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60923400 品番F1GA251692280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールマイティLSU 11M 限定商品『DENIM FABRIC from Okayama』
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地のワークシューズに高品質な岡山県産デニムを贅沢につくろったリミテッドモデル。
ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
履き口の履きごこち:履き口周りがソフトな履き心地。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
別カラーの替え紐付き

用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇 92:グレー×ブラック×ブラウン 質量(g)約435(26.0cm片方) サイズ(cm)28 材質(甲)人工皮革/天然繊維 材質(底部)ゴム底(耐油性) サイズレンジ25.0〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする