モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60923427 品番 WMA-150-F
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。

質量(g)95 呼び寸法(mm)150 全長L(mm)149 寸法B(mm)46.5 寸法T1(mm)4.8 寸法T2(mm)9.4 最大開口(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする