KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
6.3sq.ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
3.2
注文コード
60923470
品番
B2-032-H
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
9
差込角(mm)
6.3
全長L(mm)
16
寸法S(mm)
3.2
寸法D1(Φmm)
6.5
寸法D2(Φmm)
12
寸法l(mm)
8
H(mm)
2.5