明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセントプレート
明工社の コンセント・スイッチ用
ML新金属コンセント用プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60923476
品番
MLE1761
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
埋込コンセント用プレートです。
RoHS対応商品です。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
780-6574
長さ(mm)
120
質量(g)
29
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×70×7
適合埋込コンセント
MH2855 MH2876 MH2878 MH2879 MH2880 MH2881 MU2813
RoHS指令(10物質対応)
対応