PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
ステンレス製フェースプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60923485
品番
IAEFP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。
背面のガスケットにより密封性を有しています。
IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
材質
ステンレス製 (表面保護フィルム付)
用途
防水防じん性コネクタの取り付け
トラスコ品番
785-1111
色
ステンレスシルバー
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
114.3×69.8×4.1