6.3sq.ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)12 注文コード60923576 品番B2-12-H
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は寸法Sなど27種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)19 差込角(mm)6.3 全長L(mm)20.5 寸法S(mm)12 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)15 寸法l(mm)12.5 H(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする