3/22より値下げ!現場を応援

B2-1/4-H 6.3sq.ソケット(6角) KTC 60923646 B2-1/4-H 6.3sq.ソケット(6角) KTC 60923646

6.3sq.ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(inch)1/4 注文コード60923646 品番B2-1/4-H
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) 値下げ
789
この商品は寸法Sなど27種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)10 差込角(mm)6.3 全長L(mm)18 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 寸法l(mm)10 H(mm)5 寸法S(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする