PA-001 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923686 PA-001 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923686 PA-001 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923686 PA-001 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923686

ポンプ用カップリングシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種SMB-20など 寸法(mm)20×15(G3/4×1/2)(ネジ部×ホース) 注文コード60923686 品番PA-001
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は適合機種・寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。

寸法(mm)20×15(G3/4×1/2)(ネジ部×ホース) 用途ポンプとホースの接続に。 仕様異径カップリングセット、パッキン付き トラスコ品番797-3764 適合機種SMB-20など 材質プラスチック 質量(g)15 アズワン品番64-6358-63
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60923738
2024-07-31
用途:
掃除
赤帽たけのこ急便 様

コウシンの補修部品でしたが
寺田用に購入しました
寺田で使う事が出来ました
とても満足です

1人が参考にしています
対象商品:
60923722
2023-08-14
用途:
寺田ポンプ修理
今津 様 (卸売・小売業)

キャプはネジ山のピッチが合わなかった使用し修理ができた

対象商品:
60923722
2017-11-23
用途:
工進ポンプからホースを引っ張りハウス内灌水

価格より使用ポンプと同じ会社(純正部品)の製品が安心できる。

2人が参考にしています
対象商品:
60923704
2017-10-11
用途:
井戸掘削に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

急いでいましたので助かりました
近くのホームセンターには在庫がなく困っていたところです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする