KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
6.3sq.ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
3/8
注文コード
60923689
品番
B2-3/8-H
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
13
差込角(mm)
6.3
全長L(mm)
18.5
寸法D1(Φmm)
14.5
寸法D2(Φmm)
13.5
寸法l(mm)
10.5
H(mm)
5.5
寸法S(inch)
3/8