工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用カップリングパッキンシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60923774
品番
PA-082
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
材質
ゴム(CR)
適合機種
SM-625Xなど
寸法(mm)
25
仕様
3枚クミ
質量(g)
5
用途
補修・交換用として
トラスコ品番
797-4078
アズワン品番
64-6358-96
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。