ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)9 注文コード60923777 品番B3-09-H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は寸法Sなど37種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)21 差込角(mm)9.5 全長L(mm)22 寸法S(mm)9 寸法D1(Φmm)13.5 寸法D2(Φmm)17 寸法l(mm)10.5 H(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする