PA-096 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923826 PA-096 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923826 PA-096 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923826

水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60923826 品番 PA-096
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ポンプとホースの接続に 仕様パッキン付き トラスコ品番797-4124 適合機種SMB-20など 材質プラスチック 寸法(mm)20(19)×15(G3/4×1/2)(ネジ部×ホース) 質量(g)45 アズワン品番64-6359-03
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
農業散水
農・林・水産業

今まで使っていたのが外れやすくなりこの機種に変更
今まで散水が外れてシャワーのようになり慌て止水したりポンプから滝のようになりましたがなくなりました

対象商品:
60923844
2020-05-07
用途:
水槽の清掃
株式会社サンベルクスホールディング 様 (サービス業)

数ヶ月に1回、買い替える必要があるので耐久性を高めて欲しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする