3/22より値下げ!現場を応援
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
18
注文コード
60923865
品番
B3-18-H
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
値下げ
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
58
差込角(mm)
9.5
全長L(mm)
27
寸法S(mm)
18
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
23
寸法l(mm)
15.5
H(mm)
10