ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)20 注文コード60923890 品番B3-20-H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は寸法Sなど37種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)71 差込角(mm)9.5 全長L(mm)28 寸法S(mm)20 寸法D1(Φmm)27.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)16.5 H(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする