PA-131 ポンプ用吸入ホースシリーズ 工進 60923896 PA-131 ポンプ用吸入ホースシリーズ 工進 60923896 PA-131 ポンプ用吸入ホースシリーズ 工進 60923896

ポンプ用吸入ホースシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60923896 品番 PA-131
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ポンプ使用時の吸水、送水用として トラスコ品番797-4281 適合機種SEV-25Lなど 質量(kg)1 ホース長さ(m)5 ホース径(Φmm)25 アズワン品番64-6359-24
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60923896
2021-10-23
用途:
ポンプの吸水送水に

念の為純正のホースにしましたが硬いのとヒートガンがないとコネクターに挿すのは至難でした。つぎはモノタロウブランドにしようと思います。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする