3/22より値下げ!現場を応援

B3-24-H ソケット(6角) KTC 60923926 B3-24-H ソケット(6角) KTC 60923926

ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)24 注文コード60923926 品番B3-24-H
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別) 値下げ
759
この商品は寸法Sなど37種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)115 差込角(mm)9.5 全長L(mm)29 寸法S(mm)24 寸法D1(Φmm)32.5 寸法D2(Φmm)28.5 寸法l(mm)17.5 H(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする