工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用自在散水ノズル(25ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60923932
品番
PA-061
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途
エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に
トラスコ品番
797-4035
適合機種
SEV-25Lなど
材質
アルミ
寸法(mm)
25
質量(g)
250
アズワン品番
64-6358-91
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。