KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
1/4
注文コード
60923935
品番
B3-1/4-H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
20
差込角(mm)
9.5
全長L(mm)
22
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
17
寸法l(mm)
10.5
H(mm)
5
寸法S(inch)
1/4