ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(inch)7/16 注文コード60923987 品番B3-7/16-H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は寸法Sなど37種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)23 差込角(mm)9.5 全長L(mm)23 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)17 寸法l(mm)11.5 H(mm)6 寸法S(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする