PA-229 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60923993 PA-229 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60923993 PA-229 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60923993 PA-229 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60923993 PA-229 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60923993

エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40Xなど 注文コード60923993 品番PA-229
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。

呼び径(mm)40 部品番号0109212 用途補修・交換用として トラスコ品番797-4434 適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40Xなど 質量(g)74 アズワン品番64-6359-57
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。
※別途カムロック本体パッキンが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60923957
2023-10-15
用途:
農作業で、25mmホースの継手に使用
その他業種

ネジ規格が汎用性のもので互換性ある。耐久性がありそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする