3/22より値下げ!現場を応援

ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(inch)17/32 注文コード60924005 品番B3-17/32-H
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) 値下げ
769
この商品は寸法Sなど37種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)35 差込角(mm)9.5 全長L(mm)24 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)12.5 H(mm)7.5 寸法S(inch)17/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする