KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
3/4
注文コード
60924066
品番
B3-3/4-H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
62
差込角(mm)
9.5
全長L(mm)
27
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
24
寸法l(mm)
15.5
H(mm)
10.5
寸法S(inch)
3/4