PA-237 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60924072 PA-237 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60924072 PA-237 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60924072 PA-237 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60924072 PA-237 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進 60924072

エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど 注文コード60924072 品番PA-237
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。

呼び径(mm)80 部品番号0109220 用途補修・交換用として トラスコ品番797-4515 適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど 質量(g)278 アズワン品番64-6359-65
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。
※別途カムロック本体パッキンが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60923957
2023-10-15
用途:
農作業で、25mmホースの継手に使用
その他業種

ネジ規格が汎用性のもので互換性ある。耐久性がありそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする