12.7sq.ソケット(6角)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)13 注文コード60924161 品番B4-13-H
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は寸法Sなど45種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)45 差込角(mm)12.7 全長L(mm)30.5 寸法S(mm)13 寸法D1(Φmm)18.5 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)14.5 H(mm)7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60924197
2026-01-05
用途:
自動車整備
松田モータース 様 (サービス業)

以前から使用していて、大半が同社の工具で揃えているため時々再購入したり買い足ししている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする