KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
19
注文コード
60924215
品番
B4-19-H
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
75
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
34.5
寸法S(mm)
19
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
24
寸法l(mm)
18.5
H(mm)
10.5