KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
25
注文コード
60924276
品番
B4-25-H
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
145
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
37
寸法S(mm)
25
寸法D1(Φmm)
34
寸法D2(Φmm)
30.5
寸法l(mm)
21
H(mm)
13