KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
28
注文コード
60924310
品番
B4-28-H
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
190
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
40
寸法S(mm)
28
寸法D1(Φmm)
38
寸法D2(Φmm)
34.5
寸法l(mm)
24
H(mm)
16