KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
30
注文コード
60924328
品番
B4-30-H
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
214
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
42
寸法S(mm)
30
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
36
寸法l(mm)
26
H(mm)
17