岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用ディスペンサー
ディスペンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60924352
品番
AD2200C
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐出時間の確認に便利なタイマーのデジタル表示です。
チャンネル機能、ショットカウンタ機能、インターバル機能付きです。
低消費電力、コンパクト設計により無駄を解消しました。
幅(mm)
160
奥行(mm)
110
高さ(mm)
80
吐出圧力設定範囲(MPa)
0.02〜0.69
作動時間(秒)
吐出時間/0.010〜99.999
消費電力(VA)
4.5
電源(V)
AC85〜264(50Hz/60Hz)
仕様
フットスイッチ、専用ACアダプタ付属
質量(kg)
1.4
用途
接着剤の塗布
トラスコ品番
819-8972
注意
※別途、コンプレッサーが必要です。
※アクセサリ関係は全てオプションになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません