KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
3/8
注文コード
60924355
品番
B4-3/8-H
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
38
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
28.5
寸法D1(Φmm)
14.5
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
12.5
H(mm)
5.5
寸法S(inch)
3/8