岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用ディスペンサー
ディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60924368
品番
AD3300C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥247,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高性能精密レギュレータ採用により高精度吐出が可能です。
供給圧力が圧力調節範囲を外れるとアラームを表示する圧力検出機能付です。
チャンネル機能、ショットカウンタ機能、インターバル機能付です。
幅(mm)
190
奥行(mm)
130
高さ(mm)
88
吐出圧力設定範囲(MPa)
0.02〜0.69
作動時間(秒)
吐出時間/0.010〜99.999
消費電力(VA)
7.5
電源(V)
AC85〜264(50Hz/60Hz)
仕様
4ピンメタルコンセント、専用ACアダプタ付属
質量(kg)
1.9
用途
接着剤の塗布
トラスコ品番
819-8973
注意
※別途、コンプレッサーが必要です。
※アクセサリ関係は全てオプションになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。