※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンクランピング装置セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60924386 品番KM06-043
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。
16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。

セット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です) 幅(mm)40 奥行(mm)108 高さ(mm)89 クランプ力(N)16000 アーム長さ(mm)33 チェーン長(m)3 用途パイプなどのクランプ トラスコ品番818-8467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする