※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの 金型用部品、位置決め部品
ノガの クランピング冶具
ノガの クランピングスクリュー
ピッコロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
クランプ力4200N
注文コード
60924404
品番
KM07-025
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
セット内容
アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ
幅(mm)
32
奥行(mm)
73
高さ(mm)
62.5
アーム長さ(mm)
100
アーム
(高さ)-40〜90mm
クランプ力(N)
4200
仕様
クランプ力4200N
トラスコ品番
818-8457